※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8-10 x 50M (青・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89472215 8-10 x 50M (青・透明) ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテック 89472215

ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 ロープ径(Φmm)8 長さ(m)50 切断荷重(kN[tf])28.33[2.89] 注文コード89472215 品番8-10 x 50M (青・透明)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はロープ径・長さ・切断荷重など473種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)50 ロープ径(Φmm)8 質量(kg)13 透明青 用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他 外径(Φmm)10 切断荷重(kN[tf])28.33[2.89]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1人が参考にしています
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする