※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤーロープ
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
ロープ径(Φmm)
14
長さ(m)
30
切断荷重(kN[tf])
86.24[8.8]
注文コード
89473755
品番
14-16 x 30M (青・透明)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ロープ径・長さ・切断荷重
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
30
ロープ径(Φmm)
14
質量(kg)
21
色
透明青
用途
果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
外径(Φmm)
16
切断荷重(kN[tf])
86.24[8.8]