細断形状ダブルカットダストボックス容量(L)約73質量(kg)86安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)620/620電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約6×14投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数約50(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約50(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3