細断形状ダブルカット
ダストボックス容量(L)約73
質量(kg)86
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ダブルセンサー、ストッパー
消費電力(W)(50/60Hz)580/580
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900
定格細断枚数(50Hz/60Hz)約20(A4上質紙64g/m2)
細断寸法(mm)約3×14
投入口幅(mm)310/A3
最大細断枚数約35(A4上質紙64g/m2)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900
最大細断枚数(50Hz/60Hz)約35(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A3