オフィスシュレッダ フロアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89474656 品番PX-67MCR
参考基準価格(税別)¥848,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。
最大67枚をいい勝細断
トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。
各種メディアの細断も可能
CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)810/810 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする