オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89474717 品番NXH-3VR
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

画期的!細断寸法を3つのレベルから選択できるマルチセキュリティシレッダ。
細断する書類の機密レベルや処理量に応じて、ボタン一つで細断寸法の選択が可能(セキュリティレベル1〜3の3段階)。
1台でセキュリティ性重視または効率性重視を選べる新開発のオフィスシュレッダです。

細断形状マルチセキュリティカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)95 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)320/320 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900 定格細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約15(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約13(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約10(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)レベル1:約6×10、レベル2:約6×6、レベル3:約6×1 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900 最大細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする