ナカバヤシ
パーソナルシュレッダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
細断形状
クロスカット
クロスカット
マイクロカット
ダストボックス容量(L)
約21(A4コピー用紙約510枚)、分別ケース/約1.3
約21(A4コピー用紙約510枚)、分別ケース/約1.3
約21(A4コピー用紙約510枚)、分別ケース/約1.3
約30(A4コピー用紙約770枚)、分別ケース/約1.3
約30(A4コピー用紙約790枚)、分別ケース/約1.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89474787
品番
NSE-515BK
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
質量(kg)
11
定格電圧(V)
AC100・50/60Hz
機能
オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
368×283×572
定格時間(分)
約30
運転音(dB)
約57
ダストボックス容量(L)
約21(A4コピー用紙約510枚)、分別ケース/約1.3
定格細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/16(A4上質紙64g/m
2
)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
1.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)
290
細断寸法(mm)
約4×35、CD/カード/4分割
投入口幅(mm)
紙/A:220、CD/124
最大細断枚数
紙/18(A4上質紙64g/m
2
)
アズワン品番
64-6400-97
細断形状
クロスカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
368×283×572
待機電力(W)
0.03
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/18(A4上質紙64g/m
2
)
リバース機能
あり
最大投入幅
A4