パーソナルシュレッダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89474814 品番 NSE-526BK
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。

質量(kg)15.4 定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×320×622 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 ダストボックス容量(L)約30(A4コピー用紙約790枚)、分別ケース/約1.3 定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/13(A4上質紙64g/m2) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 最大細断枚数紙/15(A4上質紙64g/m2) アズワン品番64-6401-01 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×320×622 待機電力(W)0.03 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/15(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする