質量(kg)6.2
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、モーター過熱防止機能、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×229×439
定格時間(分)約15
運転音(dB)約57
ダストボックス容量(L)約13(A4コピー用紙約240枚)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)6/(A4上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)160
細断寸法(mm)約4×30
投入口幅(mm)紙/A:220
最大細断枚数8/(A4上質紙64g/m2)
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×229×439
待機電力(W)0.5
最大細断枚数(50Hz/60Hz)8/(A4上質紙64g/m2)
リバース機能あり
最大投入幅A4