細断形状ストレートカット
色ホワイト
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6