※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの シュレッダー消耗品
シュレッダ用チップ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
89474918
品番
ISO-50
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
厚さ(mm)
約0.06
高さ(mm)
約800
入数(枚)
100
間口(mm)
約465
対応機種
PM-206C(メディア)
マチ(mm)
約345
RoHS指令(10物質対応)
対応