【オーダー】純チタン2種 フリープレート(シャーリング切断) 厚さ0.8mm

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89475102 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

材質純チタン2種 厚さ(mm)0.8 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 切断方法シャーリング切断 用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※シャーリング切断の為、開封・取り扱い時、バリで怪我をなさらぬようご注意下さい。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
試験用
製造業

オーダーから納品までが意外と早く、工程が短縮出来良かった。

対象商品:
89475373
2022-07-14
用途:
自動車整備

チタン材の安いモノを探して、これにたどり着きました。0.5〜0.7ぐらいの板厚のモノが有るとイイですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
89475111
2022-02-01
用途:
キーホルダー
ティーズクラフト 様

シャーリング加工なのにバリが無かったです。寸法もピッタリで精度も良いです。加工もしやすく、0.8mmでも意外と強度があります。また利用したいです。

対象商品:
89475644
2019-03-16
用途:
材料試験用

比較的安く少量購入できるのはありがたい.
できれば,第一種や薄板も取り扱ってもらえると助かる.

2人が参考にしています
対象商品:
89475346
2014-10-23
用途:
名板の化粧プレートに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回発注した際は、裏表とも傷が多くて仕上げ直さなければ使い物にならなかった、今回は片面はとても奇麗で直ぐに作業に入れてとても満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4537:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする