【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89480054 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,787
販売価格(税別)
7,988

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

材質純チタン2種 厚さ(mm)10 幅(mm)20〜50 長さ(mm)20〜50 切断方法鋸切断 用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
?鋸切断?××

10mmは(鋸切断)と書いてあり、素人の判断ではあるが、2枚目画像がその切断の見本だと思い購入(どちらの切断方法商品でも画像は同じ2枚を使い回しでしたので)したが、1枚目画像のシャーリング切断と思われる品が届く。。。返品不可品ですので、レビューにて、報告までです。★切断方法の詳細を題名に書くならば、その切断方法での商品の画像見本も、しっかり解るようにして販売してほしい。高価な、無駄出費となりました。。。2度と買いたくない。。 (買えない^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする