22093570 フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 89483948

フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-15mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットタイプスプリングタイプ : コンスタントライジングレート注文コード89483948品番22093570
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

タイプスプリングタイプ : コンスタントライジングレート主な適合車種BMW F700GS/F700GS(ESA) 12-17(純正ローダウンサス不可)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※装着後は車体バランスが大きく変化します。必ず前後のセッティングを行ってから乗車して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする