1990146 ハイフローラジエーターダクト BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 89484072

 

1990146 ハイフローラジエーターダクト BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 89484072 1990146 ハイフローラジエーターダクト BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 89484072 1990146 ハイフローラジエーターダクト BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 89484072

ハイフローラジエーターダクト BLK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89484072 品番1990146
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラジエターの左右と下側に壁を作ることでコアに走行風を集め、走行中の水温を効率よく下げることができます。左右に取り付けられたダクトを通過するときに負圧が発生し、ラジエター後方の熱気を吸いだします。実走テスト、アクティブ デジタルモニターにて水温測定、同場所信号で停車し、スタート。3速60km/hで水温が安定したところを記録。気温26度 純正:スタート時水温98℃ → 94℃、本製品:スタート時水温98℃ → 84℃

主な適合車種ZRX1200 DAEG 09-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする