KGC-10シリーズ吸収缶

(62件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 89484666 品番 KGC-10型-(A) ハロゲンガス用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

小型・軽量タイプ。

ガスの種類ハロゲンガス用 破過時間100分以上 防塵機能あり(マイティミクロンフィルター併用時) 国家検定合格番号TN367 適合マスクG-7、GW-7、HV-7 区分S1(マイティミクロンフィルター併用時) 取付方式外付け式 質量(g)50.0以下 その他フィルター取付可能 種別直結式小型吸収缶 最高許容透過濃度(ppm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下記の環境では使用できません。
(1)作業環境中の酸素濃度が18%未満の環境。(2)ハロゲンガス用吸収缶で除毒できないガスが存在する環境。(3)作業環境中の有毒ガス濃度0.1%以上、もしくは全面形の場合は有毒ガス等の平均濃度がばく露限界の50倍(1日の作業時間が30分未満の場合は150倍)を超える環境、半面形の場合は有毒ガス等の平均濃度がばく露限界の10倍(1日の作業時間が30分未満の場合は30倍)を超える環境。【日本呼吸用保護具工業会基準による】
※専用フィルタを併用する場合でも、以下の作業では使用できません。
放射性物質がこぼれた時等による汚染のおそれがある区域内の作業または緊急作業。
ダイオキシン類のばく露のおそれがある作業。
アスベスト(石綿)の除去作業。
金属ヒューム(溶接ヒュームを含む)を発散する場所における作業。
管理濃度が0.1mg/m3以下の物質の粉じん等を発散する場所における作業。
その他これらに準ずる作業。
オイルミスト等が存在する作業。
※使用環境が常温・常湿及び常圧から大きくはずれる場合は、著しく能力が低下する場合がありますので使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
薬剤噴霧時
サービス業

使用方法が簡単で、使いやすいです。商品が迅速に到着するので、急な仕事依頼にも対応できて有難いです。

2025-02-16
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業には必須です
吸収も良く全く溶剤の匂いがしません
使用後のフィルターを見ると塗料がびっしり付いています
マスクを使用しない場合、肺がこの状態になっていると思うと
ゾッとします
価格も安いので助かります

対象商品:
03338833
2024-02-02
用途:
塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使う時に買う方が新鮮なため、なるべく買い溜めしないようにしています。いつも売っているのは助かります。

対象商品:
03338833
2024-09-09
用途:
塗装作業時

近くのホームセンターではこの品番が売っていないため助かっています。
お値段も良心的ですね。

対象商品:
03338833
2022-03-29
用途:
塗装時
サービス業

人体への悪影響を考えると塗装作業をする際には必須。信頼できる製品です。

対象商品:
03338833
2022-01-12
用途:
バイクの塗装時
その他業種

バイクの塗装時に初めて使ってみたが全く臭いがしなくなることに驚いた。ただいつ交換したらいいのか、タイミングが分からない。

対象商品:
03338833
2021-09-21
用途:
久々の塗装作業に!
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

30年前の旧車の塗装にマスクと購入!吸い心地がかわります!

対象商品:
03338833
2021-11-04
用途:
塗装場出口

セットで買ったものがこれだったので、不都合がないため、これを使用しております。他のものは使用したことが無いので…

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする