CA-310シリーズ吸収缶

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 89484903 品番 CA-310/HG/AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ガスの種類酸性ガス用/ハロゲン用 破過時間塩化水素/330分、塩素/230分 国家検定合格番号TN469 適合マスクGM185-1、GM81S、GM81SF、GM71SD、GM31、GM30S 質量(g)100
注意
※フィルターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084311
2025-03-13
用途:
バイクのフレーム塗装
製造業

マスクGM31を使っています。吸収缶CA-1P1/VOを使っていましたが廃盤になり探していたところCA-310/OVが使えるとの事で今回購入。新しいマスクを買わずにすみました。

1人が参考にしています
対象商品:
37084311
2022-07-02
用途:
塗装作業及び測定
教育・研究機関

防毒マスクGM81Sに使用しています。5年以上使っていますが、問題なく使えています。ただ、使用期限が1年ぐらしかなかったことがあり、在庫管理が悩ましいです。未開封ならもっと使用期限が持つのでは?と思いました。

対象商品:
37084311
2020-09-20
用途:
木材防腐剤塗布用に使用
建設業・工事業

実家(50年経過で無人)のリフォームで、室内の天井屋根裏や土台の木材に防腐剤を塗布(毒性があり、かなりの刺激臭)で、短時間の作業でも気持悪くなったので、この吸収缶を購入し使用した所、全く匂いがなくなり安全に塗布作業完了しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37084311
2020-05-31
用途:
清掃用

風呂場の清掃にハイター系の物を使いますので、これは必須。防護メガネと一緒に使ってます。手持ちの器具がかなり旧いタイプなのですが、吸収缶が有って助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37084311
2016-08-26
用途:
塗装作業
教育・研究機関

CA-1P1/OVをよく使ってますが、ちょっと高性能なフィルターを買ってみたくなり購入しましたが、使用感は?です。

対象商品:
18674102
2018-03-05
用途:
カビキラー使用の風呂掃除、塗装作業時
その他業種

いつもお世話になりありがとうございます。この度、以前購入した商品の保存期間が過ぎたのと、GM31マスクのパッキンが破損したのとで購入しました。CA-310/HG/AGは、カビキラー使用の風呂掃除、CA-1P1/OVは、ログの塗装に使用しています。貴社の商品はGM31に対する吸収管の種類が多く自分が使用出来る品がすぐ見つかり、とても有難うございました。これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
18674102
2024-05-21
用途:
現場bにて使用
フレゼニウスメディカルケアジャパン株式会社 様 (製造業)

使用期限があるから、未使用のまま期限が切れて毎回購入。
期限がもっと長かったら助かります。

対象商品:
37084311
2020-03-29
用途:
ホテル客室浴室のカビ取り作業時
サービス業

ホテル客室浴室のカビ取り作業時に欠かせません。これを使うと全く臭を感じないので、作業がはかどります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする