TTV-4HD TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシング 89485122

TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェイスネットワーク:RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル:1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス) 注文コード89485122 品番TTV-4HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170,000
この商品はインターフェイスなど3種類から選べます 他の種類を見る

H.264 圧縮方式
HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、
それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
スケジュール録画
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能
ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能
本体内に1TBHDDを標準装備
TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能

方式圧縮:H.264+/H.264 入力ビデオ:4ch 入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H) 音声圧縮方式G.711u 音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) 出力(HDMI/VGA)1ch解像度:1920x1080/60Hz, 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz,1024×768/60Hz、(CVBS)1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704×576 NTSC:704×480 解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF フレームレートメインストリーム:1/16fps〜リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム) 仕様ビデオビットレート:32Kbps-6Mbps、音声ビットレート:64Kbps、デュアルストリーム:サポート、同時再生:4ch 音声出力1ch RCA(liner,1KΩ) タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ HDD内蔵:HDD(1TB)×1 容量(TB)HDD:最大6TB(オプション) インターフェイスネットワーク:RJ-45×1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)、シリアル:1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス) USBタイプUSB2.0×2 電源(V)DC12(専用ACアダプター付属) 消費電力(W)最大20(標準HDD装着時) 動作温湿度範囲-10℃ 〜 55℃ / 10%〜90%(但し、結露しないこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×44.5×233 質量(kg)約1.7(標準HDD装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする