バンド支持金物

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89486993 品番 TYS-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

機器類の取付にして使用します。

規格JR標準仕様品 寸法d(mm)M12×38 寸法t(mm)3.2 寸法h(mm)42
注意
※IBTと組み合わせてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
表示板の取り付け

突き出し看板の固定部材として使用。頑丈なのと、亜鉛メッキのため耐久性もよいのでは、と判断しました。

対象商品:
89486984
2023-05-22
用途:
コンクリート柱にガイシ取り付けに使用
有限会社トキヤ電機製作所 様

全く問題なく取り付け作業が完了しました 短時間で確実に取り付けが出来る

対象商品:
89486993
2021-12-01
用途:
電柱のボックス取付
農・林・水産業

安価なところが魅力的です。配管の終端ボックス取付座に使いました。

対象商品:
89486984
2020-10-20
用途:
標識の取り付け
株式会社山九海陸 様 (運輸・通信業)

構内用交通標識を取り付けるのに使用しました。ボルトが19oで看板の穴が17oだったので加工が必要でしたが、頑丈に取り付けられました。

2人が参考にしています
2018-12-06
用途:
25mコン柱、フィダー固定時
有限会社是空通信設備 様 (建設業・工事業)

タグが1個づつ付いていて、25個も剥がすのが大変でした。

対象商品:
89486984
2017-07-07
用途:
テニスコートのコンクリート柱に整備用ブラシをかける為に設置した。
エムスタイルテニスアカデミィー 様 (サービス業)

作りが強固できており重量の有るものにも安心して使用できる。

対象商品:
89486984
2016-03-27
用途:
車庫電源ひっみ支線取り付けの為
農・林・水産業

材質も価格も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする