いろいろミックス溶接棒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(21本) 注文コード89487544 品番PM-01
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2〜3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。
鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。
ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。
200V溶接機にもご使用できます。

棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2〜3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487544
2019-04-30
用途:
我が家の倉庫の改修
電気・ガス・熱供給・水道業

今日あたりから、ようやく使い試せそうです。
使い勝手がいいことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする