低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1

(62件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.2kg) 注文コード 89487684 品番 PB-03
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。
外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。

棒径(Φmm)2.0 棒長(mm)230 溶接電流(A)50〜90 JIS規格JISZ3211E4313 溶接板厚(mm)2.0〜4.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487666
2025-10-26
用途:
駐車場のチェーン調節
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

溶接作業はあまりしないので、これくらいの容量が溶接棒が傷まなくて丁度良いです

対象商品:
89487675
2025-09-19
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

1mm以下の薄物をやる時に使ってますが、上手く出来ました。

対象商品:
89487675
2024-03-22
用途:
溶接作業

普段から使用している溶接棒なので、安心して使用出来る。

対象商品:
89487754
2024-02-09
用途:
安いに越した事はない!
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

クーポンとか使って安く購入出来ました、また利用します!

1人が参考にしています
対象商品:
89487754
2023-11-22
用途:
自動車整備業
自動車・二輪車・自転車関連業

滅多に使う事が無くなった電気溶接ですが、屋外設備の修理に役立ってくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
89487745
2022-12-28
用途:
溶接作業
農・林・水産業

いままで色々な溶接棒を使用したが,この製品は仕上がりやアークの飛びが良いです.

対象商品:
89487772
2023-04-14
用途:
トラック部品の溶接
建設業・工事業

100Vインバーター溶接機で使用しますが
十分なアークがあります。

対象商品:
89487675
2022-04-03
用途:
日曜大工
製造業

家庭用溶接機にはこれが一番です。アークのスタートには少しコツがいりますが、3×30の等辺アングルの接着ができました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする