ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.5kg) 注文コード 89487851 品番 PS-07
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。

棒径(Φmm)1.6 電流範囲(A)30〜60 適合SUS304/306/308 棒長(mm)230 JIS規格D308-16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487824
2024-04-16
用途:
貯水槽、基礎、作業場の骨組み等
建設業・工事業

他社のステンレス用よりも使い易いように感じます。
種類も豊富で購入しやすく気に入りました。

対象商品:
89487851
2023-08-11
用途:
ステンレス溶接に使用

今まで鉄しか溶接してなかったが、ステンレスの溶接の必要が出てきたので購入。
思っていたより綺麗に溶接が出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
89487815
2024-05-10
用途:
車のエギゾーストパイプの溶接に使用
エステック株式会社 様

エギゾーストパイプがステンレス製だったので、ステンレス用の溶接材が必要であったために購入した。

1人が参考にしています
対象商品:
89487833
2023-02-14
用途:
家庭用溶接
大角水産 様 (農・林・水産業)

素人には、普通の溶接棒よりつかいやすいとおもいます。

対象商品:
89487806
2021-10-01
用途:
バイクレストア
廣谷木工 様 (製造業)

マフラー繋ぎ部固定に使用しました、使いやすく価格量ともに満足です

1人が参考にしています
対象商品:
89487815
2021-12-09
用途:
家庭用100V溶接機で
製造業

ステンレスの溶接は初めてなので不安でしたが、しっかり付いて感動。
リピートします。

対象商品:
89487815
2021-03-02
用途:
溶接
有限会社平井電設 様

低圧交流アーク溶接機だとこの太さだと作業しやすい。価格もお手頃なのでバリバリ溶接できます。

対象商品:
89487842
2021-01-10
用途:
トラックのバンパー修理
農・林・水産業

トラックのステンバンパー擦った時に割れたらこれで溶接です!
アーク溶接で意外と綺麗に付きます。
リピート購入です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする