低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 89487937 品番 PT-21
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。

棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487921
2025-10-19
用途:
鋳鉄炉の修理
アライドラボラトリーズ株式会社 様

純ニッケル各種、合金系、鉄系など各社各種の棒を使ってみた結果、個人的感想では3-4mm程度の厚さではスターロードの2.6mmが最も使い易いと感じました。また条件はDCよりACが合っているようです。70-80Aでウィービング無し、母材ではなく感覚的にTIGの様に溶解池に乗せていく様な感じで引くといい感じでした。ニッケルは高いですが、コツと電流をつかむため1、2ひ本は練習に使うと良いかと思います。但し厚物では鉄系が良いようですが、鉄系の製品はアークスタートが難しく途切れがちで慣れないと難しいかな。

対象商品:
89487912
2023-07-08
用途:
万力の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

鋳物の万力に亀裂が入ってしまい溶接するため購入しました。
2mmの溶接棒が限度の溶接機でしたが張りつきまくって断念。軟鉄用の溶接棒な同形でも問題ないんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
89487912
2019-09-29
用途:
ギアポンプのひび割れ補修
その他業種

昔(2〜30年程)は、鋳物溶接時は母材を熱して溶接しなければ、溶け込まなかったが今回の溶接棒は、母材が冷たかろうが関係なく溶け込んで使い易く満足でした。然し、溶接中に被覆が剥離し、アーク停止、その都度溶接棒を10mm程カット、此の作業を1本で4〜5回やらされるといささか抵抗を感じました。送って来た容器で他の溶接棒と同場所に保管したので湿気とは思われません。

対象商品:
89487921
2019-10-19
用途:
コンバインの転輪に使用
愛車工房濱田屋 様

値段が高いので鋳物を溶かして引っ付けれるのかと思っていましたが鋳物を付けるなんてまず無理です。普通の鉄用で鉄と鋳物を付ける方が上手く行きます。鋳物を温めてと何かに書かれていましたがそんな事出来ないです。
鉄用で溶接しながら溶かし込む方が上手く行きました。

対象商品:
89487912
2019-06-04
用途:
車のドラムカバーに
自動車・二輪車・自転車関連業

車のドラムカバーが 自分の不注意で欠けてしまった為に購入しました ドラムは鋳物なので 仕方ないです でも鋳物の棒は高いですね 需要があまりないからしょうがないのかな とりあえず汚いけど溶接できました

対象商品:
89487921
2019-08-04
用途:
鋳物を直そうとしましたが付きません。難しいです。
愛車工房濱田屋 様

アークが飛びにくく、鋳物が上手く溶けません。
熟練者でないと使えない。

対象商品:
89487912
2018-04-26
用途:
機械等の修理
その他業種

近くのホームセンターにないものですから頼みました。鋳物の歯車が壊れたから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする