NBK(鍋屋バイテック会社)
フランジつきインデックスプランジャ PFXS
・皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。
・ロングピンタイプ「PFXS-H-A」は厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
寸法L1(mm)
2.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05782170
PFXS-8H-A
60
54
5.5
46
31
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782197
PFXS-6-A
36
37
4.5
40
25
¥
3,420
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782337
PFXS-6H-A
38
45
4.5
40
25
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
05782712
PFXS-8-A
59
44
5.5
46
31
¥
4,430
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください