- 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm ノーブランド 89489145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)201~300
内容量1本注文コード89489145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。

用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等外径(Φmm)20長さ(mm)201~300材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 古い機械のレストア
建設業・工事業

快削ステンレス鋼は初めて加工しましたが、思ったより容易に削ることができました。 また、ノーブランドですが材質のむらや異物、曲がり、偏芯もなく、安心して使うことができました。

2024-11-03
用途: 機械の走行ハンドルのシャフト
有限会社ジュンロードカッター建設業・工事業

20mmのセットカラーが入らず使い物にならないりませんでした。

対象商品 : 89489154
2022-09-23
用途: ●プロクソン デスクドリルの支柱として使用
エステック株式会社

プロクソンのデスクドリルの支柱が低くて、加工範囲に制約があるので、より長いものを購入して付け替えた。ついでにステンレスにしてサビを防止した。長さを指定できるサービスはありがたい。

対象商品 : 89489215
2018-10-10
用途: ピロボールのボス

快削ステンレスは必須。高価なので大事に使ってますが、毎度助かっております。

対象商品 : 89489145
2017-08-16
用途: 卓上旋盤で部品加工

少量のサイズ違いの加工材を購入する時にいいです。
同時に材質違いも購入しました。

対象商品 : 89489197
2016-11-29
用途: 工作用
教育・研究機関

端部を切削してみました。切削性が良く、精度よいものができました。

対象商品 : 89489154
2016-08-03
用途: 旋盤

いろいろなサイズが購入できるので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
87:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする