※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの モーター(原動機)
橋本クロスの モーター周辺部品
モーターフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
89492514
品番
M120S
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途
モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
トラスコ品番
809-6053
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8.0
寸法(Φmm)
120
通気度(mL/cm
2
/sec)
1138
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300