※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.06x12.7x5m シクネステープ シム&ゲージ 89493397 0.06x12.7x5m シクネステープ シム&ゲージ 89493397

シクネステープ

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 厚さ(mm)0.06 注文コード89493397 品番0.06x12.7x5m
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は厚さ・内容量など305種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.06 長さ(m)5 幅(mm)12.7 材質SK2〜5(新No.SKS81 SK85SK95)炭素工具鋼および同等品 精度±0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厚さによりケース無しでの納品になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89492611
2021-01-04
用途:
治具の調整
製造業

厚みのバリエーションがたくさんあるので買いやすいです。

対象商品:
89492812
2017-09-13
用途:
機械部品の高さ微調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース入りなので、ほつれず使いやすいです。 適当な長さを切り出した後もケース内にスムーズに収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする