TBD-100R ベベルディスク TRUSCO 89495682 TBD-100R ベベルディスク TRUSCO 89495682 TBD-100R ベベルディスク TRUSCO 89495682 TBD-100R ベベルディスク TRUSCO 89495682

ベベルディスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 89495682 品番 TBD-100R
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。
柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。
目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。
M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。
芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。

外径(Φmm)95 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)12 粒度#320相当 レッド 用途サビ取り、塗装はがしなど。 トラスコ品番445-8231 材質ナイロン不織布 質量(g)240 ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具100mm電動ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-17
用途:
ステンレスのぼかしに

#320はステンレスのぼかしに非常に使いやすくて気に入っています。
ナイロンディスクに比べると長持ちしますし。
ただM10のネジ切してあるのでワンタッチで装着可能 これが嫌です
普通にフランジナットで締め付けた方が私は好きです。

対象商品:
89495682
2014-10-02
用途:
溶接後の仕上げなど

他社製品と同じように使用でき、寿命も長持ちしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする