スタンダード 箱形ナット(右ねじ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89496696 品番 BTM10R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法D(Φmm)10.5 寸法D1(Φmm)8.5 寸法D2(Φmm)9.0 寸法H0(mm)10(±0.05) 寸法L(mm)24 寸法L1(mm)16 寸法S1(mm)M4 寸法S2(mm)Φ3.3 寸法W(mm)30 寸法W1(mm)20 全高H(mm)20 呼び径(ねじ)TM10 ピッチ(mm)2 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)0.09 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)260 リード角4度2分46秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-15
用途:
古い機械の代替え品
その他業種

壊れた部品の代わりに購入。精密は良いが価格を抑えてもらえると最高。

対象商品:
89496723
2017-05-18
用途:
芯押し台の送り

剛性感が高くブレが少ない、遊びが少ないがスムーズに前後移動が出来、
非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89496784
2014-07-11
用途:
スライドテーブル

H0の寸法が不明で設計できません

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
寸法H0(mm)につきまして追記しましたので、ご確認下さい。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする