BTM12R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496705

BTM12R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496705
BTM12R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496705

スタンダード 箱形ナット(右ねじ)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(ねじ)TM12
ピッチ(mm)2
内容量1個注文コード89496705品番BTM12R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法D(Φmm)12.5寸法D1(Φmm)10.5寸法D2(Φmm)11.0寸法H0(mm)11(±0.05)寸法L(mm)30寸法L1(mm)20寸法S1(mm)M5寸法S2(mm)Φ4.3寸法W(mm)38寸法W1(mm)26全高H(mm)22呼び径(ねじ)TM12ピッチ(mm)2種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)質量(kg)0.15タイプ右ねじ動的許容推力(N)400リード角3度18分44秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-15
用途: 古い機械の代替え品
その他業種

壊れた部品の代わりに購入。精密は良いが価格を抑えてもらえると最高。

対象商品 : 89496723
2017-05-18
用途: 芯押し台の送り

剛性感が高くブレが少ない、遊びが少ないがスムーズに前後移動が出来、
非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89496784
2014-07-11
用途: スライドテーブル

H0の寸法が不明で設計できません

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
寸法H0(mm)につきまして追記しましたので、ご確認下さい。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする