※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTM18R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496732 BTM18R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496732

スタンダード 箱形ナット(右ねじ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89496732 品番 BTM18R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(Φmm)18.5 寸法D1(Φmm)14.5 寸法D2(Φmm)16.0 寸法H0(mm)16(±0.05) 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)28 寸法S1(mm)M6 寸法S2(mm)Φ5.1 寸法W(mm)48 寸法W1(mm)36 全高H(mm)32 呼び径(ねじ)TM18 ピッチ(mm)4 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)0.36 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)890 リード角4度32分59秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-15
用途:
古い機械の代替え品
その他業種

壊れた部品の代わりに購入。精密は良いが価格を抑えてもらえると最高。

対象商品:
89496723
2017-05-18
用途:
芯押し台の送り

剛性感が高くブレが少ない、遊びが少ないがスムーズに前後移動が出来、
非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89496784
2014-07-11
用途:
スライドテーブル

H0の寸法が不明で設計できません

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
寸法H0(mm)につきまして追記しましたので、ご確認下さい。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする