※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTM25R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496766 BTM25R スタンダード 箱形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89496766

スタンダード 箱形ナット(右ねじ)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89496766 品番 BTM25R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(Φmm)25.5 寸法D1(Φmm)21.0 寸法D2(Φmm)22.5 寸法H0(mm)20(±0.05) 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)34 寸法S1(mm)M8 寸法S2(mm)Φ6.8 寸法W(mm)62 寸法W1(mm)46 全高H(mm)38 呼び径(ねじ)TM25 ピッチ(mm)5 種別30度台形ねじ 材質BC6C(青銅鋳物) 質量(kg)0.64 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)1440 リード角4度2分56秒

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-15
用途:
古い機械の代替え品
その他業種

壊れた部品の代わりに購入。精密は良いが価格を抑えてもらえると最高。

対象商品:
89496723
2017-05-18
用途:
芯押し台の送り

剛性感が高くブレが少ない、遊びが少ないがスムーズに前後移動が出来、
非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89496784
2014-07-11
用途:
スライドテーブル

H0の寸法が不明で設計できません

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
寸法H0(mm)につきまして追記しましたので、ご確認下さい。今後とも宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする