※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 箱形ナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496802
品番
BTM12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12.5
寸法D1(Φmm)
10.5
寸法D2(Φmm)
11.0
寸法H0(mm)
11(±0.05)
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
20
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
Φ4.3
寸法W(mm)
38
寸法W1(mm)
26
全高H(mm)
22
呼び径(ねじ)
TM12
ピッチ(mm)
2
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.15
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
400
リード角
3度18分44秒