※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 箱形ナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496845
品番
BTM20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20.5
寸法D1(Φmm)
16.5
寸法D2(Φmm)
18.0
寸法H0(mm)
16(±0.05)
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
28
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
Φ5.1
寸法W(mm)
48
寸法W1(mm)
36
全高H(mm)
32
呼び径(ねじ)
TM20
ピッチ(mm)
4
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.35
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
1000
リード角
4度2分46秒