※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 箱形ナット(左ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89496881
品番
BTM32L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32.5
寸法D1(Φmm)
27.0
寸法D2(Φmm)
29.0
寸法H0(mm)
25(±0.05)
寸法L(mm)
56
寸法L1(mm)
40
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
Φ6.8
寸法W(mm)
68
寸法W1(mm)
52
呼び径(ねじ)
TM32
ピッチ(mm)
6
種別
30度台形ねじ
材質
BC6C(青銅鋳物)
質量(kg)
0.97
タイプ
左ねじ
動的許容推力(N)
2090
リード角
3度46分4秒