※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497292
品番
FTM45R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
11.0
寸法D(Φmm)
45.5
寸法D1(Φmm)
38.0
寸法D2(Φmm)
41.0
寸法D3h8(Φmm)
64
寸法D4(Φmm)
104
寸法L(mm)
75
寸法T(mm)
10
寸法W(mm)
80
取付穴PCD(mm)
80
呼び径(ねじ)
TM45
ピッチ(mm)
8
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
1.445
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
4110
リード角
3度33分15秒