曜日別特売
500 P-BSD ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド モリト 89497345

ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(25組)
穴径(Φmm)5.7
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮
内容量1セット(25組)注文コード89497345品番500 P-BSD
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。
ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です!
ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。

用途
穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズに
材質(打ち具)鉄、(ハトメ)真鍮穴径(Φmm)5.7ゴールド取付可能厚(mm)2.5
注意
※打ち抜け後、抜きカスはピンから取り除いて下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89497345
2021-10-03
用途: よさこいの旗に使用
その他業種

楽にハトメが出来るもの、セットを探してましたが、こちらを見つけて、楽そうでびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする