※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS1000-200 ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501842 NS1000-200 ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501842

ガススプリング NSタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストロークS(mm)200 初期荷重(daN)1000 注文コード89501842 品番NS1000-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880
この商品はストロークS・初期荷重など116種類から選べます 他の種類を見る

NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。

寸法H(mm)275 寸法L(mm)475 寸法X(mm)3 ストロークS(mm)200 配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)1600 初期荷重(daN)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする