※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC2500-100 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504186 NSC2500-100 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504186

ガススプリング NSCタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89504186 品番 NSC2500-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。

寸法H(mm)145 寸法L(mm)245 ストロークS(mm)100 最大荷重(daN)4000 初期荷重(daN)2500 配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする