※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSC7500-90 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504764 NSC7500-90 ガススプリング NSCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504764

ガススプリング NSCタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89504764 品番 NSC7500-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

NSCタイプはNCタイプと同じ特性ですが、更にコンパクトなタイプで金型の高さを低くすることができます。

寸法H(mm)150 寸法L(mm)240 ストロークS(mm)90 最大荷重(daN)12000 初期荷重(daN)7500 配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする