曜日別特売
SF-71 フラックス入りワイヤー 現代総合金属 89507153

フラックス入りワイヤー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20kg)
内容量1箱(20kg)注文コード89507153品番SF-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。
260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。

用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
注意
※送給装置の加圧ローラは締めすぎないように注意してください。
※風のあるところではブローホールが発生することがありますので、防風対策を行って溶接してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89507144
2023-05-19
用途: フレーム溶接
株式会社コハツ興業建設業・工事業

リピートです。電圧電流も安定して溶接ビートも綺麗に仕上がります。

対象商品 : 89507153
2021-03-21
用途: 完全溶け込み溶接

思ったよりアークが安定しています。
スラグを除去した後は光沢のあるビートにも満足です。リピート購入を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89507153
2015-08-24
用途: 水処理用濾過タンクの溶接
古山工業製造業

主にタンク外側、鏡板と胴板部を突き合わせ溶接に使っています、ビードもきれいでスパッタも少なく付いてもとれやすく、使いやすいワイヤーとおもいます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする