10m のら猫よけネットセット 積水樹脂 89508675

のら猫よけネットセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード89508675品番10m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。

幅(m)1長さ(m)10グリーンセット内容支柱Φ16mm×1.0m 4本、フィルムトメールFT-19 4個、ネット1枚再生材使用率(%)3再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき400/税込440
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508675
2021-03-23
用途: 犬の逃走防止
個人のお客様

飼い犬が敷地外に出ないように10mを直線に張りました。
アニマルネットは初めて使用しましたので、支柱付きのこちらは
良い選択だったなと思いました。
そのうち慣れてきて突き破ったり飛び越したりするかもしれませんが、
当面はこれでしのげそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする