分配数4
用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。
付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書
材質スチール
質量(g)564
使用温度範囲(℃)0〜50 湿度80%以下(結露なきこと)
消費電力(W)本体/4.84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×80×25
保存温度(℃)20〜60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
入力信号入力DDC信号 5V
インターフェース入力用/MI タイプA(19pin)メス×1 出力用/MI タイプA(19pin)メス×4
最大解像度4K2K(4096×2160) (主な対応解像度)、4096×2160(60Hz、4:4:4)、4096×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:2:0)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)
アズワン品番64-0900-86
ピクセルピクセルクロック 600MHz
データレート(Gbps)最大 6