CP-020N CPUスタンド サンワサプライ 89512167 CP-020N CPUスタンド サンワサプライ 89512167 CP-020N CPUスタンド サンワサプライ 89512167 CP-020N CPUスタンド サンワサプライ 89512167

CPUスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89512167 品番CP-020N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300

省スペース空間にセットできます。脚部が薄くデスクフレームの下に入ります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180〜240×260×330 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)4.2 取付幅(mm)CPU取付幅:70〜130 アズワン品番64-0878-27 総耐荷重(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする