サンワサプライ
サンワサプライの AV家電
サンワサプライの オーディオ
サンワサプライの ヘッドホン/イヤホン/マイク
MM-BTMH34シリーズ用イヤーフック(2個入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
89516717
品番
P-BTEH-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
MM-BTMH34シリーズの破損時、紛失時用の交換用イヤーフック(2個入り)です。
用途
MM-BTMH34シリーズ用イヤーフック
セット内容
イヤーフック2個
対応製品
MMBTMH34BK/S/GD
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け型