Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 長円形下面開放型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89517592
品番
NNF42704LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合
水平天井埋込専用
材質
本体/亜鉛鋼板(ホワイト)、パネル/アクリル(乳白)
長さ(mm)
1292
タイプ
LDL40 2灯用
起動形式
LE9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)