ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
サンワサプライ
サンワサプライの オフィス家具
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの ワークデスク・簡易テーブル
ガス昇降デスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89517882
品番
ERD-GAK12060W
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
質量(kg)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×775〜1175
総耐荷重(kg)
10
用途
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
付属品
キャスター、アジャスター
材質
天板/木製(MDF+PU塗装)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スタンディングデスク 昇降デスク ガス圧昇降式
YAMAZEN(山善)
税込
¥
49,390
〜
¥
44,900
〜
(1)
電動昇降テーブル
アイリスオーヤマ
税込
¥
54,890
¥
49,900
昇降式パソコンデスク BHDシリーズ
バウヒュッテ
税込
¥
35,090
〜
¥
31,900
〜
スタンディングデスク 昇降デスク 電動昇降式
YAMAZEN(山善)
税込
¥
60,390
〜
¥
54,900
〜
作業テーブル 手動昇降機能式 車輪付き
モノタロウ
税込
¥
21,890
¥
19,900
(2)
バスケットへ
昇降デスク
弘益
税込
¥
62,590
¥
56,900
電動上下昇降デスク
サンワサプライ
税込
¥
163,900
〜
¥
149,000
〜
ガス昇降デスク
サンワダイレクト
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
バスケットへ
パーソナルガス昇降デスク
サンワサプライ
税込
¥
19,690
¥
17,900
(1)
バスケットへ
昇降テーブル (43-57)
不二貿易
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
スタンディングデスク コンセント付き
YAMAZEN(山善)
税込
¥
9,889
〜
¥
8,990
〜
(4)
昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ
バウヒュッテ
税込
¥
24,090
〜
¥
21,900
〜
軽量セルワーク作業台(ポリエステル天板/H645〜945/固定式)
サカエ
税込
¥
28,490
〜
¥
25,900
〜
(1)
テーブル昇降機JB-812
スペーシア
税込
¥
25,190
¥
22,900
(6)
バスケットへ
フラットデスク
ナカバヤシ
税込
¥
6,369
〜
¥
5,790
〜
(37)
2本脚ガス昇降デスク
サンワダイレクト
税込
¥
28,490
¥
25,900
バスケットへ
ガス昇降デスク
サンワダイレクト
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
2本脚ガス昇降デスク
サンワダイレクト
税込
¥
25,190
¥
22,900
バスケットへ
ガス昇降式テーブル
不二貿易
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
ガス昇降式テーブル HK-5011-526
不二貿易
税込
¥
24,090
¥
21,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
デスク・テーブル
ワークデスク・簡易テーブル
昇降デスク・スタンディングデスク
ガス昇降デスク サンワサプライ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります
ワークデスク
簡易テーブル
サイドテーブル・ミニテーブル
昇降デスク・スタンディングデスク
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品