※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワサプライ
キーボードスライダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
89518108
品番
EA-EKB1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用キーボードスライダーです。
用途
eデスク(ED-SK/WKシリーズ)用のキーボードスライダー。
間口(mm)
555
奥行(mm)
400
高さ(mm)
56
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸/555×400×56、内寸/516×358×48
対応機種
EDシリーズ(サンワサプライ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89518108
EA-EKB1N
55039436
EA-EKB1DGY
キーボードスライダー_eシリーズ/ライトグレー
サンワサプライ
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)