サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 金庫関連商品
キーボード収納台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89518135
品番
MR-FA65KBN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
650
奥行(mm)
550
高さ(mm)
130
用途
MR-FAシリーズ用キーボード収納台
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×550×130
アズワン品番
64-0879-56
総耐荷重(kg)
15
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。