RAC-266N マルチメディアラック サンワサプライ 89520603

 

RAC-266N マルチメディアラック サンワサプライ 89520603 RAC-266N マルチメディアラック サンワサプライ 89520603 RAC-266N マルチメディアラック サンワサプライ 89520603 RAC-266N マルチメディアラック サンワサプライ 89520603

マルチメディアラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520603 品番RAC-266N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
間口(mm)625 奥行(mm)510 高さ(mm)1437.5 材質天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)23.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×510×1437.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)625×510×1437.5 総耐荷重(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする